Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVSEL2641R433RCP RX CUBE BT 12/24V AC/DC - SEL2641R433RCP

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVSEL2641R433RCP RX CUBE BT 12/24V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - AC/DC

  • Stromaufnahme - 500 mA

  • Max. Anzahl der Türen - 1

  • Betriebsspannung DC - 12...24 V

  • Bemessungsbetriebsspannung AC - 12...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005320804

Artikelnummer

CDVSEL2641R433RCP

Herstellernummer

SEL2641R433RCP

Hersteller

CDV

Art der Spannungsversorgung:

AC/DC

Stromaufnahme:

500 mA

Max. Anzahl der Türen:

1

Betriebsspannung DC:

12...24 V

Bemessungsbetriebsspannung AC:

12...24 V

Anreihbar:

ja

Bedienung über Software:

ja

Anzahl der Relais:

1

Mit Funkempfänger:

ja

Mit Display:

nein

Betriebsart:

sonstige

Mit eingebautem Kartenleser:

nein

Kopierschutz für elektronische Schlüssel:

ja

Bedienung über App:

ja

Externe Programmierung:

ja

Anzahl der unterstützten elektronischen Bewohnerschlüssel:

250

Leseverfahren:

Bluetooth

Übertragung:

sonstige

Kommunikationsbus:

sonstige

Länge:

50 mm

Breite:

32 mm

Tiefe:

20 mm

Höhe:

20 mm

Betriebstemperatur:

-20...65 °C

Schutzart (IP):

IP20

Ricevitore CUBEBT POWER per radiocomandi e Bluetooth Il ricevitore CDVI ?CUBEBT-POWER? SEL2641R433-RCP e un ricevitore radio supereterodina funzionante a 433,92 MHz in AM/ASK demodulazione. E compatibile con l?intera gamma di telecomandi Erone che utilizzano il protocollo di sicurezza codice Keeloq? Hopping. Questo ricevitore puo essere programmato solo via Bluetooth utilizzando un?impostazione e un controllo che possono essere effettuati solo tramite l?app: ?RX Cube? su Smartphone ( iOS o Android ). Alimentazione 12-24 Vac/dc autorilevamento. Contatti ad alta potenza. L?apparecchiatura e costruita in conformita alle disposizioni della Direttiva Europea 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e quanto previsto dalla norma EN 62368-1.