CDVI ITALIA SRL - CDVSEL2641R433BWE RIC. BEACON- TECN. BT C/USCITA WIEGAND - SEL2641R433BWE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - AC/DC
Betriebsspannung DC - 12...24 V
Bemessungsbetriebsspannung AC - 12...24 V
Stromaufnahme - 100 mA
Max. Anzahl der Türen - 1
Packung
1 ST
EAN
2000004512477
Artikelnummer
CDVSEL2641R433BWE
Herstellernummer
SEL2641R433BWE
Hersteller
CDV
Art der Spannungsversorgung:
AC/DC
Betriebsspannung DC:
12...24 V
Bemessungsbetriebsspannung AC:
12...24 V
Stromaufnahme:
100 mA
Max. Anzahl der Türen:
1
Anreihbar:
ja
Bedienung über Software:
ja
Ereignisspeicher:
ja
Anzahl der Relais:
1
Mit Funkempfänger:
ja
Mit Steuer-/Programmiertasten:
ja
Mit Display:
ja
Betriebsart:
sonstige
Mit eingebautem Kartenleser:
nein
Leseverfahren:
sonstige
Übertragung:
sonstige
Kommunikationsbus:
sonstige
Länge:
118 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
155 mm
Betriebstemperatur:
-35...70 °C
Schutzart (IP):
IP55


