CDVI ITALIA SRL - CDVSEL2641R433-RM RADIOPROGRAMM. TAPPARELLE E TENDE DA SOL - SEL2641R433-RM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - AC
Bemessungsbetriebsspannung AC - 230...240 V
Bedienung über Software - nein
Ereignisspeicher - nein
Anzahl der Relais - 1
Packung
1 ST
EAN
2000002625681
Artikelnummer
CDVSEL2641R433-RM
Herstellernummer
SEL2641R433-RM
Hersteller
CDV
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung AC:
230...240 V
Bedienung über Software:
nein
Ereignisspeicher:
nein
Anzahl der Relais:
1
Mit Funkempfänger:
ja
Betriebsart:
sonstige
Mit eingebautem Kartenleser:
nein
Kopierschutz für elektronische Schlüssel:
nein
Bedienung über App:
nein
Externe Programmierung:
nein
Bedienung mit Hauptschlüssel:
nein
Anti-Passback-Funktion:
nein
Leseverfahren:
sonstige
Übertragung:
sonstige
Kommunikationsbus:
sonstige
Länge:
154 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP44


