Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVSEL2641R433-IP RICEVIT.2 RELE 433 MHZ IMPULSIVI,BISTAB - SEL2641R433-IP

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVSEL2641R433-IP RICEVIT.2 RELE 433 MHZ IMPULSIVI,BISTAB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - AC/DC

  • Stromaufnahme - 55 mA

  • Max. Anzahl der Türen - 2

  • Betriebsspannung DC - 12...24 V

  • Bemessungsbetriebsspannung AC - 12...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000157955

Artikelnummer

CDVSEL2641R433-IP

Herstellernummer

SEL2641R433-IP

Hersteller

CDV

Art der Spannungsversorgung:

AC/DC

Stromaufnahme:

55 mA

Max. Anzahl der Türen:

2

Betriebsspannung DC:

12...24 V

Bemessungsbetriebsspannung AC:

12...24 V

Ereignisspeicher:

ja

Anzahl der Relais:

2

Mit Funkempfänger:

ja

Mit Display:

nein

Betriebsart:

Standalone

Mit eingebautem Kartenleser:

nein

Kopierschutz für elektronische Schlüssel:

ja

Bedienung über App:

nein

Externe Programmierung:

ja

Anzahl der unterstützten elektronischen Bewohnerschlüssel:

85

Leseverfahren:

sonstige

Übertragung:

sonstige

Kommunikationsbus:

sonstige

Länge:

145 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

28 mm

Schutzart (IP):

IP30

Ricevitore RF a 433 MHz, 2 rele impulsivi, bistabili. Capacita utenti 85.