CDVI ITALIA SRL - CDVSEKCUBE.E KIT RX CUBE POWER - SEKCUBE.E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - AC/DC
Betriebsspannung DC - 12...24 V
Bemessungsbetriebsspannung AC - 12...24 V
Stromaufnahme - 120 mA
Max. Anzahl der Türen - 1
Packung
1 ST
EAN
2000006744807
Artikelnummer
CDVSEKCUBE.E
Herstellernummer
SEKCUBE.E
Hersteller
CDV
Art der Spannungsversorgung:
AC/DC
Betriebsspannung DC:
12...24 V
Bemessungsbetriebsspannung AC:
12...24 V
Stromaufnahme:
120 mA
Max. Anzahl der Türen:
1
Anreihbar:
ja
Bedienung über Software:
ja
Ereignisspeicher:
ja
Anzahl der Relais:
1
Mit Funkempfänger:
ja
Mit Steuer-/Programmiertasten:
ja
Mit Display:
nein
Geeignet für Behinderte:
ja
Betriebsart:
sonstige
Mit eingebautem Kartenleser:
nein
Kopierschutz für elektronische Schlüssel:
ja
Bedienung über App:
ja
Leseverfahren:
Bluetooth
Übertragung:
sonstige
Kommunikationsbus:
sonstige
Länge:
50 mm
Breite:
32 mm
Tiefe:
20 mm
Betriebstemperatur:
-20...65 °C
Schutzart (IP):
IP2X


