Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVSEFM2420 FOTOCELLULE INFRAROSSO MINI SINCRONIZZ.2 - SEFM2420

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVSEFM2420 FOTOCELLULE INFRAROSSO MINI SINCRONIZZ.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger

  • Max. Öffnungswinkel - 20 °

  • Einstellverfahren - sonstige

  • Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001359327

Artikelnummer

CDVSEFM2420

Herstellernummer

SEFM2420

Hersteller

CDV

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Max. Öffnungswinkel:

20 °

Einstellverfahren:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

35 mm

Höhe des Sensors:

105 mm

Länge des Sensors:

33 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Lichtart:

Infrarotlicht

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP55

SEFM2420 Mini Fotocellula sincronizzata a infrarosso 20Mt Ref: F0103000099 Il modello SEFM2420 è una fotocellula sincronizzata a infrarossi con un involucro di dimensioni ridotte. Ottica regolabile. Portata di 20 M in tutte le condizioni atmosferiche. Mini fotocellula sincronizzata per evitare interferenze ad infrarossi è ideale per proteggere la zona attiva su porte e cancelli automatici battenti/scorrevoli. Facendo sì che l’unità mobile si arresti automaticamente se viene rilevata una persona o un ostacolo nella zona, è possibile prevenire lesioni e danni accidentali. Questo modello ha una portata di 20 metri tra il trasmettitore che produce il raggio infrarosso e il ricevitore che lo riceve dall’altra parte. Se il raggio viene interrotto, viene attivata l’azione desiderata (come l’arresto di macchinari).