Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVSEFM2405 FOTOCELLULE INFRAROSSO MINI 5M - SEFM2405

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVSEFM2405 FOTOCELLULE INFRAROSSO MINI 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger

  • Max. Öffnungswinkel - 5 °

  • Einstellverfahren - sonstige

  • Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072711644

Artikelnummer

CDVSEFM2405

Herstellernummer

SEFM2405

Hersteller

CDV

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Max. Öffnungswinkel:

5 °

Einstellverfahren:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

105 mm

Länge des Sensors:

33 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Lichtart:

Infrarotlicht

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP55