Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVSD300M 2X300KG ELETTROM. DA APPLICARE + REED 50 - SD300M

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVSD300M 2X300KG ELETTROM. DA APPLICARE + REED 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung - 12...24 V

  • Leistungsaufnahme - 590 W

  • Haftkraft - 600...600 N

  • Bauform - sonstige

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003634545

Artikelnummer

CDVSD300M

Herstellernummer

SD300M

Hersteller

CDV

Betriebsspannung:

12...24 V

Leistungsaufnahme:

590 W

Haftkraft:

600...600 N

Bauform:

sonstige

Montageart:

sonstige

Spannungsart:

DC

Ausführung:

sonstige

Mit Ankerplatte:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbe:

grau

Breite:

45 mm

Höhe:

504 mm

SD300M Fermo Elettromagnetico doppio da 300Kg cadauno Ref: F0526000010 Fermo elettromagnetico doppio da 600Kg L’elettromagnete SD300M è un doppio elettromagnete da applicare con reed di stato e una forza di tenuta fino a 300 kg su ogni elettromagnete ( totale 600Kg ). Includendo due magneti, non solo la forza di tenuta è raddoppiata per una soluzione ad alta sicurezza, ma anche il rischio di flessione della porta è significativamente ridotto, poiché la forza di tenuta è distribuita su un’area maggiore. SD300M è dotato di cordini di acciaio di sicurezza che impediscono la caduta dei magneti e garantiscono che possano essere montati in sicurezza.