Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVR125USB LETTORE USB 125KHZ PER CARICAMENTO BADGE - R125USB

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVR125USB LETTORE USB 125KHZ PER CARICAMENTO BADGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lesegerät

  • Standalone - ja

  • Vernetzbar - ja

  • PC-Anbindung - ja

  • Cloudbasiertes System - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070611427

Artikelnummer

CDVR125USB

Herstellernummer

R125USB

Hersteller

CDV

Ausführung:

Lesegerät

Standalone:

ja

Vernetzbar:

ja

PC-Anbindung:

ja

Cloudbasiertes System:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

Ethernet

Max. Teilnehmerzahl:

10000

Leseverfahren:

Bluetooth

Leseverfahren iClass/iClass SE (13,56 MHz):

nein

Leseverfahren Magnetstreifen:

nein

Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz):

nein

Leseverfahren EM (125 kHz):

ja

Leseverfahren Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz):

nein

Leseverfahren DESfire (13,56 MHz):

nein

Leseverfahren SEOS (13,56 MHz):

nein

Signalausgabe:

sonstige

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

1

Montageart:

sonstige

Leistungsaufnahme:

50 W

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

76 mm

Höhe:

13 mm

Tiefe:

24 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

R125USB Lettore di prossimità a 125Khz USB per caricamento card/tag in ATRIUM e CENTAUR Ref: F0103000115 Lettore di prossimità intelligente di Card/Tag Il lettore di di caricamento card/tag si collega direttamente al PC tramite porta USB, rendendo rapida, semplice e comoda la registrazione delle card/tag nel sistema ATRIUM senza dover digitare manualmente sulla tastiera il codice o dover leggere lo stesso da uno dei lettori installato nell’impianto. Quando si registra una nuova card/tag di prossimità per un utente nel software ATRIUM, è sufficiente presentare la credenziale a questo dispositivo USB per inserire automaticamente il codice identificativo univoco della card/tag nel campo tessera.