CDVI ITALIA SRL - CDVQR36M LETTORE A 13,56MHZ E QR-CODE WIEGAND - QR36M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lesegerät
Standalone - ja
Vernetzbar - ja
PC-Anbindung - ja
Cloudbasiertes System - nein
Packung
1 ST
EAN
2000005059186
Artikelnummer
CDVQR36M
Herstellernummer
QR36M
Hersteller
CDV
Ausführung:
Lesegerät
Standalone:
ja
Vernetzbar:
ja
PC-Anbindung:
ja
Cloudbasiertes System:
nein
Max. Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Schnittstelle:
Bus-System
Max. Teilnehmerzahl:
10000
Leseverfahren:
sonstige
Leseverfahren iClass/iClass SE (13,56 MHz):
ja
Leseverfahren Magnetstreifen:
nein
Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz):
ja
Leseverfahren EM (125 kHz):
nein
Leseverfahren Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz):
nein
Leseverfahren DESfire (13,56 MHz):
nein
Leseverfahren SEOS (13,56 MHz):
nein
Signalausgabe:
Summer
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung DC:
12...12 V
Leistungsaufnahme:
300 W
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Schutzart (IP):
IP57
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Metall
Breite:
86 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
18 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


