CDVI ITALIA SRL - CDVPWZ.L100 LICENZA ANNUALE PER 100 UT TIMBR. DA CEL - PWZ.L100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Standalone - nein
Vernetzbar - ja
PC-Anbindung - ja
Cloudbasiertes System - nein
Packung
1 ST
EAN
2000002847496
Artikelnummer
CDVPWZ.L100
Herstellernummer
PWZ.L100
Hersteller
CDV
Ausführung:
sonstige
Standalone:
nein
Vernetzbar:
ja
PC-Anbindung:
ja
Cloudbasiertes System:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Max. Teilnehmerzahl:
100
Leseverfahren:
Datenträger
Leseverfahren iClass/iClass SE (13,56 MHz):
nein
Leseverfahren Magnetstreifen:
nein
Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz):
nein
Leseverfahren EM (125 kHz):
nein
Leseverfahren Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz):
nein
Leseverfahren DESfire (13,56 MHz):
nein
Leseverfahren SEOS (13,56 MHz):
nein
Signalausgabe:
sonstige
Montageart:
sonstige
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


