CDVI ITALIA SRL - CDVPSMB123 ALIM.CON C/BATT. 12V-3A - ESCLUSA BATT. - PSMB123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1 - 12 A
Packung
1 ST
EAN
2000003215546
Artikelnummer
CDVPSMB123
Herstellernummer
PSMB123
Hersteller
CDV
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
12 A
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230...240 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
230...240 V
Leistungsabgabe:
3 W
Stabilisiert:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Einbaubreite:
202 mm
Einbauhöhe:
163 mm
Direktmontage möglich:
ja
Breite:
202 mm
Höhe:
163 mm
Tiefe:
71 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige


