Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVPS20MM TASCA PORTA BADGE A 13,56MHZ LETTURA FRE - PS20MM

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVPS20MM TASCA PORTA BADGE A 13,56MHZ LETTURA FRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scharfschaltung biometrisch - nein

  • Aktivierung mit Code - nein

  • Aktivierung mit Code-Anhänger - nein

  • Aktivierung mit Schlüssel - ja

  • Scharfschaltung mechanisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006430267

Artikelnummer

CDVPS20MM

Herstellernummer

PS20MM

Hersteller

CDV

Scharfschaltung biometrisch:

nein

Aktivierung mit Code:

nein

Aktivierung mit Code-Anhänger:

nein

Aktivierung mit Schlüssel:

ja

Scharfschaltung mechanisch:

nein

Kommunikationsmedium drahtlos:

nein

Scharfschaltanzeige:

ja

Kommunikationsmedium kabelgebunden:

nein

Anschlussvorrichtung:

Anschlussleitung

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Steckverbindersystem systemgebunden:

nein

Mit Manipulationserkennung:

nein

Breite:

86 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

32.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

PS20MM Tasca porta badge a 13,56Mhz per il risparmio energetico Ref: A1010000051 Tasca porta badge per il risparmio energetico a 13,56Mhz La PS20MM è una tasca a 13,56Mhz, in grado di leggere la sola frequenza della card, per attivare la corrente elettrica nella stanza il massimi carico è di 6,6Kw, ideale per B & B e Hotel