Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVPS20MI TASCA PORTA BADGE 13,56MHZ LETTURA CODIC - PS20MI

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVPS20MI TASCA PORTA BADGE 13,56MHZ LETTURA CODIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aktivierung mit Code - nein

  • Aktivierung mit Code-Anhänger - nein

  • Aktivierung mit Schlüssel - ja

  • Scharfschaltung mechanisch - nein

  • Scharfschaltung biometrisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006049711

Artikelnummer

CDVPS20MI

Herstellernummer

PS20MI

Hersteller

CDV

Aktivierung mit Code:

nein

Aktivierung mit Code-Anhänger:

nein

Aktivierung mit Schlüssel:

ja

Scharfschaltung mechanisch:

nein

Scharfschaltung biometrisch:

nein

Scharfschaltanzeige:

ja

Kommunikationsmedium drahtlos:

nein

Kommunikationsmedium kabelgebunden:

nein

Anschlussvorrichtung:

Anschlussleitung

Steckverbindersystem systemgebunden:

nein

Mit Manipulationserkennung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

86 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

32.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

PS20MI Tasca intelligente a 13,56Mhz per risparmio energetico Ref: A1010000012 Tasca porta badge intelligente per il risparmio energetico a 13,56Mhz La PS20MI è una tasca intelligente a 13,56Mhz, in grado di leggere la sola card che è stata programmata per quella stanza o luogo, riconoscendo il numero della stanza, la data e ora di inizio e la data e ora di fine. Se dopo il periodo programmato la card viene lasciata inserita il sistema si auto disinserisce spegnendo l’energia nella stanza.