CDVI ITALIA SRL - CDVPROFIL100EINT TASTIERA ACC. INOX RETRO-ILLUM. ELET.INT - PROFIL100EINT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lesegerät
Standalone - ja
Vernetzbar - nein
PC-Anbindung - nein
Cloudbasiertes System - nein
Packung
1 ST
EAN
7449071760605
Artikelnummer
CDVPROFIL100EINT
Herstellernummer
PROFIL100EINT
Hersteller
CDV
Ausführung:
Lesegerät
Standalone:
ja
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Cloudbasiertes System:
nein
Max. Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Max. Teilnehmerzahl:
100
Leseverfahren:
Code
Leseverfahren iClass/iClass SE (13,56 MHz):
nein
Leseverfahren Magnetstreifen:
nein
Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz):
nein
Leseverfahren EM (125 kHz):
nein
Leseverfahren Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz):
nein
Leseverfahren DESfire (13,56 MHz):
nein
Leseverfahren SEOS (13,56 MHz):
nein
Signalausgabe:
Summer
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12...24 V
Betriebsspannung DC:
12...24 V
Leistungsaufnahme:
80 W
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Betriebstemperatur:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK10
Farbe:
Silber
Werkstoff:
sonstige
Breite:
43 mm
Höhe:
165 mm
Tiefe:
27 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


