CDVI ITALIA SRL - CDVPOE4P ALIMENTATORE POE 4 PORTE - POE4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Montageart - sonstige
Installationstechnik - sonstige
Höhe - 25 mm
Breite - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
2000000413693
Artikelnummer
CDVPOE4P
Herstellernummer
POE4P
Hersteller
CDV
Anwendung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Installationstechnik:
sonstige
Höhe:
25 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
98 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
nein
Steuerfunktion:
nein
Auswertefunktion:
nein
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
4


