Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVPC7 ALIMENTATORE VIDEOCITOFONIA - PC7

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVPC7 ALIMENTATORE VIDEOCITOFONIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Video

  • Eingangsspannung - 100 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

  • Stromart - AC

  • Ausgangsspannung - 240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003979318

Artikelnummer

CDVPC7

Herstellernummer

PC7

Hersteller

CDV

Anwendung:

Video

Eingangsspannung:

100 V

Frequenz:

50...60 Hz

Stromart:

AC

Ausgangsspannung:

240 V

Max. Ausgangsstrom:

1500 mA

Kurzschlussfest:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Höhe:

98 mm

Breite:

70 mm

Tiefe:

59 mm

Installationstechnik:

sonstige

Integrierte Türöffnerschaltung:

nein

Steuerfunktion:

nein

Auswertefunktion:

nein

Montageart:

DIN-Schiene

PC7 Modulo alimentazione/bus per impianti videocitofonici 2 Fili Ref: E0900D000026.1 Alimentatore per videocitofonia digitale PC7 PC7 è un'unità di alimentazione/bus. È predisposto per il sistema a 2 fili per alimentare il posto esterno, il monitorinterno ed eventuali altri accessori collegati al bus. Può supportare fino a 4 monitor e 4 posti esterni su un unico impianto utente.