CDVI ITALIA SRL - CDVP600RP 600KG PROFILO CON MANIGLIA + REED - P600RP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung - 12...48 V
Spannungsart - DC
Leistungsaufnahme - 290 W
Haftkraft - 600...600 N
Bauform - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449073552628
Artikelnummer
CDVP600RP
Herstellernummer
P600RP
Hersteller
CDV
Betriebsspannung:
12...48 V
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
290 W
Haftkraft:
600...600 N
Bauform:
sonstige
Ausführung:
gerade
Mit Ankerplatte:
ja
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbe:
grau
Breite:
105 mm
Höhe:
600 mm


