Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVLM150CRTT MANIGLIA ELET. TT MIFARE - LM150CRTT

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVLM150CRTT MANIGLIA ELET. TT MIFARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromaufnahme - 300 mA

  • Max. Anzahl der Türen - 1

  • Anreihbar - nein

  • Bedienung über Software - nein

  • Ereignisspeicher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005230288

Artikelnummer

CDVLM150CRTT

Herstellernummer

LM150CRTT

Hersteller

CDV

Stromaufnahme:

300 mA

Max. Anzahl der Türen:

1

Anreihbar:

nein

Bedienung über Software:

nein

Ereignisspeicher:

ja

Anzahl der Relais:

1

Mit Funkempfänger:

nein

Mit Backup-Speicher (steckbar an Handgerät):

ja

Mit Steuer-/Programmiertasten:

ja

Mit Display:

nein

Geeignet für Behinderte:

ja

Max. Anzahl Tastaturcodes:

0

Max. Anzahl Telefoncodes:

0

Betriebsart:

Standalone

Mit eingebautem Kartenleser:

ja

Kopierschutz für elektronische Schlüssel:

nein

Bedienung über App:

nein

Externe Programmierung:

ja

Bedienung mit Hauptschlüssel:

ja

Anti-Passback-Funktion:

nein

Leseverfahren:

MIFARE (13,56 MHz)

Übertragung:

sonstige

Kommunikationsbus:

sonstige

Betriebstemperatur:

-20...60 °C

Schutzart (IP):

IP30

LM150CRTT MANIGLIA ELETTRONICA IN ACCIAIO INOX STANDARD EUROPEO MIFARE WIFI DA APP Ref.: LM150CRTT