Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVLM120CR MANIGLIA ELET.CA ACCIAIO STD EUROPEO MIF - LM120CR

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVLM120CR MANIGLIA ELET.CA ACCIAIO STD EUROPEO MIF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070714609

Artikelnummer

CDVLM120CR

Herstellernummer

LM120CR

Hersteller

CDV

LM120CR Maniglia Elettronica Autonoma con lettore badge MIFARE Ref: A1010000001 Maniglia elettronica per Hotel controllo accessi La LM120CR è una maniglia elettronica per la gestione degli accessi in qualunque ambiente. Principalmente viene utilizzata negli Hotel e Bed & Breakfast. Il suo principale compito è di verificare i dati sul badge emesso alla reception all’arrivo, (data e ora di arrivo e data e ora di fine permanenza e numero della stanza). Se tutti questi dati corrispondono, la maniglia si sblocca e permette l’ingresso in camera all’ospite. I badge vengono programmati con software e lettore/scrittore HRFM. Caratteristiche Tecniche LM120CR in Acciaio Inox 304 Satinato Montaggio su qualunque serratura standard europeo Sostituzione facile e veloce della vecchia maniglia meccanica Dimensioni Centro Maniglia e Cilindro Standard 85mm ( opzionale 70 e 72mm) Cilindro nascosto o visibile Design elegante e moderno Rilevamento automatico presenza badge Funzionamento con software o in modalità autonoma Ideale per Hotel, Uffici, Scuole, Ospedali, Residenze, Pubbliche Amministrazioni, Sale Riunioni, Centri Commerciali Lettore MIFARE 13,56Mhz Cilindro Meccanico Batterie 4 Standard AAA Alkaline, autonomia 18 mesi in condizioni normali (6000 Aperture) Segnalazioni: Luminosa e Audio Registrazioni ultimi 200 Eventi Avviso Luminoso per segnalazione sostituzione batteria LED di stato Rosso e Blu Assorbimento in standby: 12 uA Assorbimento operativo: 300 mA Temperatura di Funzionamento: -20°C / +60°C