CDVI ITALIA SRL - CDVLDX02 SERRATURA ELETTRONICA PER ARMADIETTO - LDX02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Max. Anzahl der Türen - 1
Leseverfahren - sonstige
Montageart - Unterputz
Cloudbasiertes System - nein
Packung
1 ST
EAN
2000004407353
Artikelnummer
CDVLDX02
Herstellernummer
LDX02
Hersteller
CDV
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Max. Anzahl der Türen:
1
Leseverfahren:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Cloudbasiertes System:
nein
Standalone:
ja
Betriebsspannung DC:
12...12 V
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Signalausgabe:
sonstige
Leseverfahren iClass/iClass SE (13,56 MHz):
nein
Farbe:
grau
Leseverfahren Magnetstreifen:
nein
Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz):
nein
Werkstoff:
Metall
Leseverfahren EM (125 kHz):
nein
Betriebstemperatur:
-20...60 °C
Leseverfahren Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz):
nein
Leseverfahren DESfire (13,56 MHz):
nein
Ausführung:
sonstige
Leseverfahren SEOS (13,56 MHz):
nein
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Breite:
80 mm
Höhe:
59 mm
Tiefe:
13 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Leistungsaufnahme:
2000 W


