CDVI ITALIA SRL - CDVLAM200TT LETTORE MIFARE + TASTIERA - LAM200TT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Ausgänge - 1
Anzahl der digitalen Eingänge - 1
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Anschluss für externe Antenne - nein
Art der Eingangsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
2000006132550
Artikelnummer
CDVLAM200TT
Herstellernummer
LAM200TT
Hersteller
CDV
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Frequenz:
13.56...13.56 MHz
Anschluss für externe Antenne:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
79 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
15 mm
Schutzart (IP):
IP65/IP67


