Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVL5 STAFFA L ELETTROMAGNETI DA 500 KG - L5

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVL5 STAFFA L ELETTROMAGNETI DA 500 KG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - eckig

  • Ausführung - sonstige

  • Mit Ankerplatte - nein

  • Montageart - sonstige

  • Geeignet für Wandmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077870407

Artikelnummer

CDVL5

Herstellernummer

L5

Hersteller

CDV

Bauform:

eckig

Ausführung:

sonstige

Mit Ankerplatte:

nein

Montageart:

sonstige

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbe:

grau

Breite:

90 mm

Höhe:

60 mm

L5 Staffa a L regolabile per fermi elettromagnetici da 500Kg da applicare Ref: F0516000004 Staffa a L è progettata per i fermi elettromagnetici 500 kg. da applicare per uso interno: è realizzata in alluminio anodizzato satinato.