Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVL3L4NFS STAFFA L ELETTROM.DA 300/400 KG -NFS 61- - L3L4NFS

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVL3L4NFS STAFFA L ELETTROM.DA 300/400 KG -NFS 61-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - eckig

  • Ausführung - sonstige

  • Mit Ankerplatte - nein

  • Montageart - sonstige

  • Geeignet für Wandmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001572511

Artikelnummer

CDVL3L4NFS

Herstellernummer

L3L4NFS

Hersteller

CDV

Bauform:

eckig

Ausführung:

sonstige

Mit Ankerplatte:

nein

Montageart:

sonstige

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbe:

grau

Breite:

50 mm

Höhe:

248 mm

Staffe a L per fermi elettromagnetici da 300 e 400Kg. NFS 61