Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVKVU KIT UNIVERSALE DI FISSAGGIO - KVU

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVKVU KIT UNIVERSALE DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Mit Ankerplatte - nein

  • Geeignet für Wandmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002478539

Artikelnummer

CDVKVU

Herstellernummer

KVU

Hersteller

CDV

Bauform:

sonstige

Montageart:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Mit Ankerplatte:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Farbe:

sonstige

KVU Kit di fissaggio universale per magneti da 300kg a 500kg Ref: F0534000004 Contiene tutte le viti ed i bulloni necessari per fissare le serrature magnetiche da 300kg, 400kg e 500kg. Può essere utilizzato con gli elettromagneti CDVI e offre una soluzione di fissaggio universale.