Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVKPROXP TAST.+LETT. 125KHZ, 1000 CODICI/BADGE,IP - KPROXP

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVKPROXP TAST.+LETT. 125KHZ, 1000 CODICI/BADGE,IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 1

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 1

  • Anschluss für externe Antenne - nein

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006188106

Artikelnummer

CDVKPROXP

Herstellernummer

KPROXP

Hersteller

CDV

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Anschluss für externe Antenne:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Breite:

85 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

23 mm

Schutzart (IP):

IP65

KPROXP TASTIERA + LETTORE DI PROSSIMITA' 125KHZ, 1000 CODICI/BADGE, IP65 ( protocollo Wiegand ) E0201000049