Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVKCPROXWLC LETTORE 125KHZ + TAST.IN ACC.INOX DIGICO - KCPROXWLC

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVKCPROXWLC LETTORE 125KHZ + TAST.IN ACC.INOX DIGICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lesegerät

  • Standalone - nein

  • Vernetzbar - ja

  • PC-Anbindung - ja

  • Max. Anzahl der Türen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3662211001916

Artikelnummer

CDVKCPROXWLC

Herstellernummer

KCPROXWLC

Hersteller

CDV

Ausführung:

Lesegerät

Standalone:

nein

Vernetzbar:

ja

PC-Anbindung:

ja

Max. Anzahl der Türen:

1

Ausführung der Schnittstelle:

Bus-System

Leseverfahren:

Code

Signalausgabe:

Summer

Montageart:

Aufputz

Betriebsspannung DC:

12...12 V

Leistungsaufnahme:

120 W

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Betriebstemperatur:

-25...60 °C

Schutzart (IP):

IP64

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Metall

Breite:

43 mm

Höhe:

190 mm

Tiefe:

27 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

KCPROXWLC Lettore + tastiera di prossimità a 125Khz in acciaio inox Ref: F0103000102 Tastiera e lettore antivandalo Questo lettore combina l’intuitiva tecnologia RFID di prossimità con la flessibilità aggiuntiva di una tastiera retro-illuminata. Gli utenti possono presentare le proprie credenziali di prossimità a 125 kHz direttamente al lettore o in alternativa, possono inserire un codice PIN predefinito per ottenere l’accesso. Prodotto in acciaio inossidabile, KCPROXWLC beneficia di un robusto grado di protezione IP64 e di viti di sicurezza. Il lettore fornisce feedback sia acustico che visivo multicolore ed è appositamente progettato per un basso consumo energetico.