CDVI ITALIA SRL - CDVKCIENSBP TAST.ACC. INOX SENZA PULSANTE - 2 RELE - KCIENSBP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Anzahl der digitalen Eingänge - 2
Anschluss für externe Antenne - nein
Art der Eingangsspannung - AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449073519195
Artikelnummer
CDVKCIENSBP
Herstellernummer
KCIENSBP
Hersteller
CDV
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anschluss für externe Antenne:
nein
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Breite:
80 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
20 mm
Schutzart (IP):
IP65


