CDVI ITALIA SRL - CDVK2I LETTORE MIFARE/DESFIRE EV1/EV2/BT INOX - K2I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Anzahl der digitalen Eingänge - 2
Anschluss für externe Antenne - nein
Art der Eingangsspannung - DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000004205669
Artikelnummer
CDVK2I
Herstellernummer
K2I
Hersteller
CDV
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anschluss für externe Antenne:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Breite:
49 mm
Höhe:
141 mm
Tiefe:
24 mm
Schutzart (IP):
IP65


