Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVIX850 POST.E ESTERNA APPL. IP, DISPLAY 5,0 + - IX850

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVIX850 POST.E ESTERNA APPL. IP, DISPLAY 5,0 +

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Installationstechnik - sonstige

  • Farbe - Edelstahl

  • Betriebsart - sonstige

  • Anzahl der unterstützten elektronischen Bewohnerschlüssel - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

96 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000000413662

Artikelnummer

CDVIX850

Herstellernummer

IX850

Hersteller

CDV

Montageart:

Aufputz

Installationstechnik:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Betriebsart:

sonstige

Anzahl der unterstützten elektronischen Bewohnerschlüssel:

2

Mit Kamera:

ja

Mit Infoschild:

nein

Mit Abdeckung:

nein

Mit digitalem Türcode:

ja

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

170 °

Schutzart (IP):

IP54

Material Front:

rostfreier Stahl

Höhe:

282 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Breite:

110 mm

Tiefe:

44 mm

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Mit Display:

ja

Mit Farbdisplay:

ja

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Oberflächenbehandlung:

satiniert

Wi-Fi:

nein

Bedienung über App:

ja

IX850 Posto esterno video citofonico touchscreen IP da applicare Ref: E0901D000516 Postazione Esterna da applicare touchscreen connessione a rete IP Il IX850 è un posto esterno video multidirezionale, parte della gamma IP. È dotato di fotocamera fisheye da 170º, menu touchscreen e lettore di schede RF a doppia tecnologia integrato. Il sistema IP facilita la connessione tramite PoE, rendendo la gamma IP fluida e facile da usare. Inoltre, l’app mobile gratuita consente agli utenti di controllare l’accesso dal proprio telefono ricevendo chiamate (quando connessi a un router Internet).