CDVI ITALIA SRL - CDVIEVO-MDR LETTORE USB PER CAR. IMPR. BIOM. MICRO - IEVO-MDR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Leseverfahren - biometrisch
Montageart - sonstige
Anzahl der Ausgänge - 1
Cloudbasiertes System - nein
Packung
1 ST
EAN
2000006197870
Artikelnummer
CDVIEVO-MDR
Herstellernummer
IEVO-MDR
Hersteller
CDV
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Leseverfahren:
biometrisch
Montageart:
sonstige
Anzahl der Ausgänge:
1
Cloudbasiertes System:
nein
Standalone:
nein
Vernetzbar:
ja
PC-Anbindung:
ja
Max. Teilnehmerzahl:
50000
Signalausgabe:
Lichtsignal
Leseverfahren iClass/iClass SE (13,56 MHz):
nein
Farbe:
schwarz
Leseverfahren Magnetstreifen:
nein
Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz):
nein
Werkstoff:
sonstige
Leseverfahren EM (125 kHz):
nein
Leseverfahren Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz):
nein
Leseverfahren DESfire (13,56 MHz):
nein
Ausführung:
Lesegerät
Leseverfahren SEOS (13,56 MHz):
nein
Anzahl der Eingänge:
1
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Breite:
64 mm
Höhe:
171 mm
Tiefe:
121 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Leistungsaufnahme:
500 W


