Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVIEVO-M LETTORE BIOMETRICO MICRO PER INTERNO - IEVO-M

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVIEVO-M LETTORE BIOMETRICO MICRO PER INTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Max. Anzahl der Türen - 1

  • Leseverfahren - biometrisch

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Ausgänge - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004467807

Artikelnummer

CDVIEVO-M

Herstellernummer

IEVO-M

Hersteller

CDV

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Max. Anzahl der Türen:

1

Leseverfahren:

biometrisch

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Ausgänge:

1

Cloudbasiertes System:

nein

Standalone:

ja

Vernetzbar:

ja

PC-Anbindung:

ja

Max. Teilnehmerzahl:

50000

Signalausgabe:

Lichtsignal

Leseverfahren iClass/iClass SE (13,56 MHz):

nein

Farbe:

schwarz

Leseverfahren Magnetstreifen:

nein

Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz):

nein

Werkstoff:

sonstige

Leseverfahren EM (125 kHz):

nein

Betriebstemperatur:

0...60 °C

Leseverfahren Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz):

nein

Leseverfahren DESfire (13,56 MHz):

nein

Ausführung:

Lesegerät

Leseverfahren SEOS (13,56 MHz):

nein

Anzahl der Eingänge:

1

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Breite:

55 mm

Höhe:

155 mm

Tiefe:

70 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leistungsaufnahme:

400 W

IEVO-M Lettore Biometrico MICRO ad altissime prestazioni senza lettore badge Ref: F0106000030 Lettore Biometrico IEVO-M il più avanzato sistema di lettura impronta presente oggi nel mercato. Massima sicurezza Ievo MICRO è uno scanner certificato CPNI che utilizza un sensore di immagini multispettrale (MSI) ad alte prestazioni. Legge le impronte digitali sia dalla parte esterna ed interna della superficie, anche se sono difficili da distinguere a causa di fattori esterni come sporco, umidità e danni. Il lettore di impronte digitali è abilitato per la trasmissione dati a 128 bit e fornisce immagini estremamente precise e di qualità da trasferire alla scheda di interfaccia. Il sistema può gestire da un minimo di 10.000 a un massimo di 50.000 (dipende dal modello di controller scelto lo standard è di 10.000 ). ievo MICRO è progettato per uso interno.