CDVI ITALIA SRL - CDVIEVO-ANC-AR MODULO A 2 RELE - IEVO-ANC-AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schnittstelle - Bus-System
Max. Anzahl der Türen - 2
Leseverfahren - biometrisch
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ausgänge - 2
Packung
1 ST
EAN
2000004467838
Artikelnummer
CDVIEVO-ANC-AR
Herstellernummer
IEVO-ANC-AR
Hersteller
CDV
Ausführung der Schnittstelle:
Bus-System
Max. Anzahl der Türen:
2
Leseverfahren:
biometrisch
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ausgänge:
2
Cloudbasiertes System:
nein
Standalone:
ja
Vernetzbar:
ja
PC-Anbindung:
ja
Max. Teilnehmerzahl:
50000
Signalausgabe:
sonstige
Leseverfahren iClass/iClass SE (13,56 MHz):
nein
Farbe:
schwarz
Leseverfahren Magnetstreifen:
nein
Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz):
nein
Werkstoff:
sonstige
Leseverfahren EM (125 kHz):
nein
Leseverfahren Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz):
nein
Leseverfahren DESfire (13,56 MHz):
nein
Ausführung:
Ein-/Ausgangseinheit
Leseverfahren SEOS (13,56 MHz):
nein
Anzahl der Eingänge:
2
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Leistungsaufnahme:
5 W


