CDVI ITALIA SRL - CDVI500SR 500KG ELETTROM. APPL. ACCIAO 12/24VDC+RE - I500SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung - 12...24 V
Leistungsaufnahme - 480 W
Haftkraft - 500...500 N
Bauform - sonstige
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449076341601
Artikelnummer
CDVI500SR
Herstellernummer
I500SR
Hersteller
CDV
Betriebsspannung:
12...24 V
Leistungsaufnahme:
480 W
Haftkraft:
500...500 N
Bauform:
sonstige
Montageart:
sonstige
Spannungsart:
DC
Ausführung:
sonstige
Mit Ankerplatte:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
61 mm
Höhe:
230 mm


