Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVGF45 450-MM PASSACAVO IN METALLO - GF45

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVGF45 450-MM PASSACAVO IN METALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 9 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Nenngröße PG - 450

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073612544

Artikelnummer

CDVGF45

Herstellernummer

GF45

Hersteller

CDV

Nenndurchmesser:

9 mm

Ausführung:

geschlossen

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Nenngröße PG:

450

Passacavo in acciaio inox da 45cm. Il GF45 offre un modo sicuro e protetto per portare i cavi da un punto fisso a un punto mobile, ad esempio dal telaio della porta all?anta. Il passacavo metallico da una migliore protezione, il GF45 ha un diametro interno minimo di 7 mm, sufficiente per contenere i cavi piu comuni utilizzati nella gestione delle serrature.