CDVI ITALIA SRL - CDVGATEWAYTT GATEWAY TT - GATEWAYTT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Brücke
Standalone - nein
Vernetzbar - ja
PC-Anbindung - ja
Cloudbasiertes System - nein
Packung
1 ST
EAN
2000005230301
Artikelnummer
CDVGATEWAYTT
Herstellernummer
GATEWAYTT
Hersteller
CDV
Ausführung:
Brücke
Standalone:
nein
Vernetzbar:
ja
PC-Anbindung:
ja
Cloudbasiertes System:
nein
Max. Anzahl der Türen:
5
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Leseverfahren:
sonstige
Leseverfahren iClass/iClass SE (13,56 MHz):
nein
Leseverfahren Magnetstreifen:
nein
Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz):
nein
Leseverfahren EM (125 kHz):
nein
Leseverfahren Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz):
nein
Leseverfahren DESfire (13,56 MHz):
nein
Leseverfahren SEOS (13,56 MHz):
nein
Signalausgabe:
sonstige
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Montageart:
sonstige
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


