Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVGALEOW TASTIERA RETRO-ILLUMINATA IN ZAMAK WIEGA - GALEOW

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVGALEOW TASTIERA RETRO-ILLUMINATA IN ZAMAK WIEGA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schnittstelle - Bus-System

  • Max. Anzahl der Türen - 1

  • Leseverfahren - Code

  • Montageart - Aufputz

  • Standalone - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070586053

Artikelnummer

CDVGALEOW

Herstellernummer

GALEOW

Hersteller

CDV

Ausführung der Schnittstelle:

Bus-System

Max. Anzahl der Türen:

1

Leseverfahren:

Code

Montageart:

Aufputz

Standalone:

nein

Betriebsspannung DC:

12...12 V

Vernetzbar:

ja

PC-Anbindung:

ja

Schutzart (IP):

IP64

Signalausgabe:

Summer

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Metall

Betriebstemperatur:

-25...70 °C

Ausführung:

Lesegerät

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Breite:

75 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

15 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leistungsaufnahme:

100 W

GALEOW Tastiera con protocollo Wiegand Ref: F0201000062 Tastiere di controllo accessi antivandalo in Zamak La GALEOW è una tastiera unisce stile e robustezza. L’involucro in Zamak® di alta qualità e la retroilluminazione blue si adattano bene a qualsiasi ambiente. Viti resistenti agli atti vandalici e grado di protezione IP64 fanno sì che GALEOW resista a un uso intensivo e all’installazione all’aperto. Questa versione di GALEOW può essere collegata a sistemi di controllo accessi online tramite connessioni Wiegand a 26 bit o ISO traccia 2.