CDVI ITALIA SRL - CDVGALEOR TASTIERA VIA RADIO 433,92 MHZ - 20 CODIC - GALEOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lesegerät
Standalone - ja
Vernetzbar - nein
PC-Anbindung - nein
Cloudbasiertes System - nein
Packung
1 ST
EAN
7449071705835
Artikelnummer
CDVGALEOR
Herstellernummer
GALEOR
Hersteller
CDV
Ausführung:
Lesegerät
Standalone:
ja
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Cloudbasiertes System:
nein
Max. Anzahl der Türen:
2
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Max. Teilnehmerzahl:
22
Leseverfahren:
sonstige
Leseverfahren iClass/iClass SE (13,56 MHz):
nein
Leseverfahren Magnetstreifen:
nein
Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz):
nein
Leseverfahren EM (125 kHz):
nein
Leseverfahren Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz):
nein
Leseverfahren DESfire (13,56 MHz):
nein
Leseverfahren SEOS (13,56 MHz):
nein
Signalausgabe:
Summer
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
2
Montageart:
Aufputz
Leistungsaufnahme:
28 W
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Betriebstemperatur:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP64
Schlagfestigkeit:
IK10
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Breite:
75 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
27 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


