CDVI ITALIA SRL - CDVFLEX60 600-MM PASSAC. IN ACC. INOX-CAPSULE IN M - FLEX60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 7 mm
Schutzart (IP) - IP40
Ausführung - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
7449070736953
Artikelnummer
CDVFLEX60
Herstellernummer
FLEX60
Hersteller
CDV
Nenndurchmesser:
7 mm
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Nenngröße PG:
60
Mit Zugentlastung:
nein
FLEX60 Passacavo in acciaio inox da 60cm Ref: F0524000015 Il FLEX60 offre un modo sicuro e protetto per portare i cavi da un punto fisso a un punto mobile, ad esempio dal telaio della porta all’anta. Il passacavo metallico da una migliore protezione, il FLEX60 ha un diametro interno minimo di 7 mm, sufficiente per contenere i cavi più comuni utilizzati nella gestione delle serrature.


