Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVENCODERTT ENDCODER TT - ENCODERTT

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVENCODERTT ENDCODER TT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lesegerät

  • Standalone - ja

  • Vernetzbar - nein

  • PC-Anbindung - ja

  • Cloudbasiertes System - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005230325

Artikelnummer

CDVENCODERTT

Herstellernummer

ENCODERTT

Hersteller

CDV

Ausführung:

Lesegerät

Standalone:

ja

Vernetzbar:

nein

PC-Anbindung:

ja

Cloudbasiertes System:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Leseverfahren:

Datenträger

Leseverfahren Magnetstreifen:

nein

Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz):

ja

Leseverfahren EM (125 kHz):

nein

Leseverfahren Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz):

nein

Leseverfahren DESfire (13,56 MHz):

nein

Leseverfahren SEOS (13,56 MHz):

nein

Signalausgabe:

Lichtsignal

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

1

Montageart:

sonstige

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

ENCODERTT TERMINALE PROGRAMMATORE BADGE INCLUSIVO DI SOFTWARE DI GESTIONE PER BADGE MIFARE Ref.: ENCODERTT