Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVDT71WD7 MONITOR TFT 7,0 INCLUSIVO DI WI-FI - DT71WD7

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVDT71WD7 MONITOR TFT 7,0 INCLUSIVO DI WI-FI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bildsystem - sonstige

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Farbe - weiß

  • Bildschirmdiagonale in Zoll - 7 inch

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001121375

Artikelnummer

CDVDT71WD7

Herstellernummer

DT71WD7

Hersteller

CDV

Bildsystem:

sonstige

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Installationstechnik:

2-Draht

Farbe:

weiß

Bildschirmdiagonale in Zoll:

7 inch

Ausführung der Schnittstelle:

Wi-Fi

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

DT71WD7 Video citofono digitale a 2 fili e WIFI monitor TFT da 7" Ref: E1101000004 Video citofonia digitale con connessione wifi a internet I videocitofoni CDVI, possono essere utilizzati per complessi condominiali (gestione fino a 250 appartamenti), per abitazioni singole, per palazzine da 4-6-8 appartamenti o per qualunque numero esso sia degli appartamenti da gestire. Infine, con questi prodotti è possibile memorizzazione immagini con data e ora della chiamata videocitofonica, eseguire il trasferimento della chiamata a telefono cellulare e gestire fino a 4 telecamere. Monitor DT71WD7 (Wi-Fi) Touch Screen TFT da 7 pollici a Colori ad alta risoluzione Menu a colori (diciture e icone) Intercomunicante Multi Lingua 12 selezionabili Memoria Video e Foto Trasferimento di chiamata automatica via internet su Smartphone Dimensioni Monitor = 174 x 161 x 22mm Dimensioni Postazione Esterna = 179 x 94 x 24mm