CDVI ITALIA SRL - CDVDT607FES4ID POST. ESTERNA 4 PULSANTI CON FISHEYE E C - DT607FES4ID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4
Installationstechnik - 2-Draht
Farbe - Edelstahl
Betriebsart - Drucktaster
Packung
1 ST
EAN
2000003979301
Artikelnummer
CDVDT607FES4ID
Herstellernummer
DT607FES4ID
Hersteller
CDV
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Installationstechnik:
2-Draht
Farbe:
Edelstahl
Betriebsart:
Drucktaster
Mit Kamera:
ja
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Material Front:
rostfreier Stahl
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Gruppenruffunktion:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Automatische Helligkeitsregelung:
ja
Oberflächenbehandlung:
satiniert
Bedienung über App:
ja


