Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVDT17D7 MONITOR TFT 7,0 - DT17D7

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVDT17D7 MONITOR TFT 7,0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bildsystem - sonstige

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Farbe - weiß

  • Bildschirmdiagonale in Zoll - 7 inch

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001540039

Artikelnummer

CDVDT17D7

Herstellernummer

DT17D7

Hersteller

CDV

Bildsystem:

sonstige

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Installationstechnik:

2-Draht

Farbe:

weiß

Bildschirmdiagonale in Zoll:

7 inch

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

DT17D7 Video citofono digitale a 2 fili monitor TFT da 7" Ref: E1101000002 Video citofono digitale a 2 fili Con questi prodotti è possibile memorizzazione immagini con data e ora della chiamata videocitofonica, eseguire il trasferimento della chiamata a telefono cellulare e gestire fino a 4 telecamere. Monitor DT17D7 (Super Slim): TFT da 7 pollici a Colori ad alta risoluzione Menu a colori ( diciture e icone ) Intercomunicante Multi Lingua Dimensioni Monitor = 220 x 140 x 17,5mm DimensioniPostazione Esterna = 179 x 94 x 24mm