Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVDGM1D CENTRALE AUTONOMA + LETTORE MIFARE? - DGM1D

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVDGM1D CENTRALE AUTONOMA + LETTORE MIFARE?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lesegerät

  • Standalone - ja

  • Vernetzbar - nein

  • PC-Anbindung - nein

  • Cloudbasiertes System - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071292854

Artikelnummer

CDVDGM1D

Herstellernummer

DGM1D

Hersteller

CDV

Ausführung:

Lesegerät

Standalone:

ja

Vernetzbar:

nein

PC-Anbindung:

nein

Cloudbasiertes System:

nein

Max. Anzahl der Türen:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Max. Teilnehmerzahl:

200

Leseverfahren:

Datenträger

Leseverfahren iClass/iClass SE (13,56 MHz):

ja

Leseverfahren Magnetstreifen:

nein

Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz):

ja

Leseverfahren EM (125 kHz):

nein

Leseverfahren Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz):

nein

Leseverfahren DESfire (13,56 MHz):

nein

Leseverfahren SEOS (13,56 MHz):

nein

Signalausgabe:

Summer

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

1

Montageart:

Aufputz

Betriebsspannung DC:

12...12 V

Leistungsaufnahme:

300 W

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Breite:

78 mm

Höhe:

57 mm

Tiefe:

23 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

DGM1D LETTORE AUTONOMO MIFARE 13,56 MHZ GESTIONE 1 VARCO Lettore autonomo in policarbonato per il controllo e la gestione di 1 varco, completamente resinato per applicazioni da interno e esterno - 200 utenti Ref.: F0108000024