Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVDGLIWLC LETTORE DI PROSS. A 125KHZ IN ACC. INOX - DGLIWLC

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVDGLIWLC LETTORE DI PROSS. A 125KHZ IN ACC. INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lesegerät

  • Standalone - nein

  • Vernetzbar - ja

  • PC-Anbindung - ja

  • Max. Anzahl der Türen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070801125

Artikelnummer

CDVDGLIWLC

Herstellernummer

DGLIWLC

Hersteller

CDV

Ausführung:

Lesegerät

Standalone:

nein

Vernetzbar:

ja

PC-Anbindung:

ja

Max. Anzahl der Türen:

1

Ausführung der Schnittstelle:

Bus-System

Leseverfahren:

Datenträger

Signalausgabe:

Summer

Montageart:

Aufputz

Betriebsspannung DC:

12...12 V

Leistungsaufnahme:

100 W

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Betriebstemperatur:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP53

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Metall

Breite:

98 mm

Höhe:

77 mm

Tiefe:

20 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

DGLIWLC Lettore di prossimità antivandalo in acciaio inox Ref: F0101000054 Lettore antivandalo in acciaio inox Lettore di prossimità in acciaio inox antivandalo a 125Khz. Grazie ai LED multicolori e al cicalino interno, il lettore fornisce all’utente un feedback sia visivo che acustico. Progettato per essere semplice da installare e programmare, il DGLIWLC ha un basso consumo energetico e può essere installato sia all’interno che all’esterno.