CDVI ITALIA SRL - CDVDGLIFWLC LETTORE DI PROSS.A 125KHZ SLIM IN ACC. I - DGLIFWLC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lesegerät
Standalone - nein
Vernetzbar - ja
PC-Anbindung - ja
Cloudbasiertes System - nein
Packung
1 ST
EAN
7449076635502
Artikelnummer
CDVDGLIFWLC
Herstellernummer
DGLIFWLC
Hersteller
CDV
Ausführung:
Lesegerät
Standalone:
nein
Vernetzbar:
ja
PC-Anbindung:
ja
Cloudbasiertes System:
nein
Max. Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Schnittstelle:
Bus-System
Max. Teilnehmerzahl:
10000
Leseverfahren:
Datenträger
Leseverfahren iClass/iClass SE (13,56 MHz):
nein
Leseverfahren Magnetstreifen:
nein
Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz):
nein
Leseverfahren EM (125 kHz):
nein
Leseverfahren Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz):
nein
Leseverfahren DESfire (13,56 MHz):
nein
Leseverfahren SEOS (13,56 MHz):
nein
Signalausgabe:
Summer
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung DC:
12...12 V
Leistungsaufnahme:
100 W
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Betriebstemperatur:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP53
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Metall
Breite:
35 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
22 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


