Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVDG1 TAST.IN POLICARBONATO DIGICODE? - 2 RELE - DG1

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVDG1 TAST.IN POLICARBONATO DIGICODE? - 2 RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lesegerät

  • Standalone - ja

  • Vernetzbar - nein

  • PC-Anbindung - nein

  • Cloudbasiertes System - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071760780

Artikelnummer

CDVDG1

Herstellernummer

DG1

Hersteller

CDV

Ausführung:

Lesegerät

Standalone:

ja

Vernetzbar:

nein

PC-Anbindung:

nein

Cloudbasiertes System:

nein

Max. Anzahl der Türen:

2

Max. Teilnehmerzahl:

500

Leseverfahren:

Code

Leseverfahren iClass/iClass SE (13,56 MHz):

nein

Leseverfahren Magnetstreifen:

nein

Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz):

nein

Leseverfahren EM (125 kHz):

nein

Leseverfahren Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz):

nein

Leseverfahren DESfire (13,56 MHz):

nein

Leseverfahren SEOS (13,56 MHz):

nein

Signalausgabe:

Summer

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

1

Montageart:

Aufputz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12...12 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

12...12 V

Betriebsspannung DC:

12...12 V

Leistungsaufnahme:

125 W

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Betriebstemperatur:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP53

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Breite:

86 mm

Höhe:

137 mm

Tiefe:

28 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

DG1 Tastiera antivandalo in policarbonato con elettronica integrata Ref: F0204000010 Tastiera antivandalo in policarbonato di controllo accessi DG1 Tastiera antivandalo in policarbonato con elettronica integrata con gestione fino a 500 codici utenti e 1 varco