CDVI ITALIA SRL - CDVCZ3000 ELETTROM DA INCASSO SHEARLOCK CON READ - CZ3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung - 12...24 V
Spannungsart - DC
Leistungsaufnahme - 450 W
Haftkraft - 1500...1500 N
Bauform - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000002664192
Artikelnummer
CDVCZ3000
Herstellernummer
CZ3000
Hersteller
CDV
Betriebsspannung:
12...24 V
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
450 W
Haftkraft:
1500...1500 N
Bauform:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Mit Ankerplatte:
ja
Montageart:
Einbau
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbe:
sonstige
Breite:
31.5 mm
Höhe:
230 mm


