CDVI ITALIA SRL - CDVCMC5 NFC MOBILE CARD FOR RX CUBE - 5 LIC - CMC5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Lizenzschlüssel
Werkstoff - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Geeignet für Deckenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
2000004473686
Artikelnummer
CDVCMC5
Herstellernummer
CMC5
Hersteller
CDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Lizenzschlüssel
Werkstoff:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbruchalarm:
nein
Geeignet für Feueralarm:
nein
Mastbefestigung:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein


