CDVI ITALIA SRL - CDVCMC10 NFC MOBILE CARD FOR RX CUBE - 10 LIC - CMC10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Lizenzschlüssel
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Einbruchalarm - nein
Packung
1 ST
EAN
2000006744791
Artikelnummer
CDVCMC10
Herstellernummer
CMC10
Hersteller
CDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Lizenzschlüssel
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Einbruchalarm:
nein
Geeignet für Feueralarm:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Mastbefestigung:
nein


